text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 367551 178 x 6,0 x 22,2


Výkonný hrubý brúsny kotúč STANDARD INOX je špeciálne navrhnutý pre aplikácie z nehrdzavejúcej ocele a kombinuje dlhú životnosť a najlepšiu reznú schopnosť. To sa dosahuje použitím bežného oxidu hlinitého.

Položka č. T6228.178.622
Výška 6
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 6
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 389
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Výkonný hrubý brúsny kotúč STANDARD INOX je špeciálne navrhnutý pre aplikácie z nehrdzavejúcej ocele a kombinuje dlhú životnosť a najlepšiu reznú schopnosť. To sa dosahuje použitím bežného oxidu hlinitého.

Čísla materiálu

Položka č. T6228.178.622
EAN 9003173675519
UBB 500503091323
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367551
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.