text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 367550 158 x 6,0 x 22,2


Výkonný hrubý brúsny kotúč STANDARD INOX je špeciálne navrhnutý na použitie s nehrdzavejúcou oceľou a spája v sebe dlhú životnosť a najlepšie rezné schopnosti. Tá sa dosahuje použitím bežného oxidu hlinitého.

Položka č. T6228.150.622
Výška 6
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 6
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 228
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Výkonný hrubý brúsny kotúč STANDARD INOX je špeciálne navrhnutý na použitie s nehrdzavejúcou oceľou a spája v sebe dlhú životnosť a najlepšie rezné schopnosti. Tá sa dosahuje použitím bežného oxidu hlinitého.

Čísla materiálu

Položka č. T6228.150.622
EAN 9003173675502
UBB 500511678285
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.