text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 350 x 50 x 127


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pr

Položka č. 3X828045
Výška 50
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 127
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 50
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 127
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 32981
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.