text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 350 x 50 x 127


Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne použiť na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejš

Položka č. 3H070254
Priemer 350
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 350
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne použiť na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 3H070254
EAN 9003176643942
UBB 500683151392
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 664394
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.