text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 31694 200 x 25 x 32 K46N5


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie šité na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, a

Položka č. T6300.000.305
Výška 25
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 46
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 32
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 25
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 46
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1515
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie šité na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. T6300.000.305
EAN 9003170316941
UBB 500503088865
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 31694
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.