text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 300 x 50 x 76,2


Pri tomto kotúči zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojov. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysoko legovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší vý

Položka č. 7I846754
Priemer 300
Typ Iné
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 300
Typ Iné
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Popis

Pri tomto kotúči zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojov. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysoko legovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší výkon možno dosiahnuť nástrojmi CBN viazanými živicou, napríklad VIB STAR.

Čísla materiálu

Položka č. 7I846754
EAN 9003176645847
UBB 500683162365
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 664584
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.