text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 300 x 50 x 127


Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitne

Položka č. 8P038272
Priemer 300
Typ Iné
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 300
Typ Iné
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Popis

Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 8P038272
EAN 9003172803586
UBB 500683087539
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 280358
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.