text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 300 x 40 x 76


Stolové brúsne kotúče so živicovým spojivom sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodní

Položka č. 5G331877
Výška 40
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 40
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 76
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so živicovým spojivom sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 5G331877
EAN 9003170349833
UBB 500683046790
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34983
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.