text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 300 x 40 x 51


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pr

Položka č. 9I440746
Výška 40
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 40
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 51
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 9I440746
EAN 9003171100327
UBB 500683066178
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 110032
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.