text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 300 x 40 x 40


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchod

Položka č. 1S627802
Výška 40
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 40
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 40
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 1S627802
EAN 9003170045940
UBB 500683226970
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34046785
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.