text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 300 x 30 x 76,2


Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne použiť na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejš

Položka č. 2X583294
Priemer 300
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 300
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne použiť na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 2X583294
EAN 9003176643904
UBB 500683150717
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 664390
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.