text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit brúsny kotúč 25X25X8


Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku povrchu a vysokej miere úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka špe

Položka č. 6R977667
Priemer šachty (mm) 8
Priemer kotúča (mm) 25
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 8
Priemer kotúča (mm) 25
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 8
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku povrchu a vysokej miere úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka špecifikáciám triedy a štruktúry prispôsobeným pre nelegované a nízkolegované ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 6R977667
EAN 9003176646684
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 664668
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.