text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 250 x 32 x 51


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich univerzálne použiť na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchod

Položka č. 7U722871
Výška 32
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 32
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 51
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich univerzálne použiť na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 7U722871
EAN 9003177378126
UBB 500683197767
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 737812
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.