text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 250 x 12 x 51


Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná

Položka č. 9W203938
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 12
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 80
Priemer otvoru 51
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 12
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 80
Priemer otvoru 51
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná schopnosť ľahkého rezania, čo je v neposlednom rade spôsobené naším špeciálnym procesom lisovania Tyrolit a drsnými bočnými plochami rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 9W203938
EAN 9003176197018
UBB 500683139777
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 619701
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.