text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 250 x 12 x 51


Tieto brúsne kotúče sa používajú na brúsenie všetkých typov diamantových a CBN brúsnych kotúčov bez ohľadu na systém ich väzby. Citlivé vrstvy možno obrusovať aj s minimálnym brúsnym tlakom. Upozorňujeme, že nimi nemožno obrusovať galvanicky pokovované kotúče. Kotúče z karbidu kremíka sú k dispozícii v priemeroch 200 - 250 mm.

Položka č. 3M841745
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 12
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 120
Priemer otvoru 51
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 12
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 120
Priemer otvoru 51
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Popis

Tieto brúsne kotúče sa používajú na brúsenie všetkých typov diamantových a CBN brúsnych kotúčov bez ohľadu na systém ich väzby. Citlivé vrstvy možno obrusovať aj s minimálnym brúsnym tlakom. Upozorňujeme, že nimi nemožno obrusovať galvanicky pokovované kotúče. Kotúče z karbidu kremíka sú k dispozícii v priemeroch 200 - 250 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 3M841745
EAN 9003174130277
UBB 500683104524
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 413027
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.