text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 230 x 7 x 22,23


Hrubý brúsny kotúč PREMIUM T-GRIND bol špeciálne vyvinutý pre vysoké nároky na použitie na pneumatických brúskach turbínového a lopatkového typu. Nadpriemerná životnosť tohto brúsneho kotúča zabezpečuje enormné zníženie odpadu z brúsiva, a preto je šetrnejší k životnému prostrediu ako bežné konkurenčné výrobky. Maximálne ľahká rezná schopnosť v kombinác

Položka č. 6J719480
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Zirkónový korund
Značka Tyrolit
Model 27 R

Popis

Hrubý brúsny kotúč PREMIUM T-GRIND bol špeciálne vyvinutý pre vysoké nároky na použitie na pneumatických brúskach turbínového a lopatkového typu. Nadpriemerná životnosť tohto brúsneho kotúča zabezpečuje enormné zníženie odpadu z brúsiva, a preto je šetrnejší k životnému prostrediu ako bežné konkurenčné výrobky. Maximálne ľahká rezná schopnosť v kombinácii s technológiou Tyrolit Comfort Start zároveň zabezpečuje pohodlnú prácu a znižuje zaťaženie obsluhy pri najnáročnejších špeciálnych úlohách.

Čísla materiálu

Položka č. 6J719480
EAN 9003177015151
UBB 500572175023
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 701515
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.