text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 230 x 7,0 x 22,23


Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 3v1 s oxidom zirkoničito-hlinitým pre uhlovú brúsku presviedča vysokým výkonom pri brúsení ocele, nehrdzavejúcej ocele a liatinových materiálov. Agresivita a vysoká životnosť umožňujú veľký úber v čo najkratšom čase. Vďaka svojej chemickej čistote, bez obsahu železa, síry, chlóru a fluóru, je kotúč ideálne vhodný na špeciálne

Položka č. 3E138799
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Zirkónový korund
Značka Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 3v1 s oxidom zirkoničito-hlinitým pre uhlovú brúsku presviedča vysokým výkonom pri brúsení ocele, nehrdzavejúcej ocele a liatinových materiálov. Agresivita a vysoká životnosť umožňujú veľký úber v čo najkratšom čase. Vďaka svojej chemickej čistote, bez obsahu železa, síry, chlóru a fluóru, je kotúč ideálne vhodný na špeciálne aplikácie, ako sú jadrové elektrárne, pretože zanecháva neutrálny povrch obrobkov.

Čísla materiálu

Položka č. 3E138799
EAN 9003174667629
UBB 500572178092
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 466762
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.