text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 222858 115 x 6 x 22,23


Hrubý brúsny kotúč BASIC 2v1 pre uhlovú brúsku je najvhodnejší na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana Comfort Start nástroja. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart pri brúsení a mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort. Tento kotúč je univerzálny na čelné brúsenie a brúsenie hrán na rôznych kvalitách ocele a nehrdzavejúcej ocele a nemal by chýbať v žiadnej skrinke s náradím.

Položka č. T6231.115.622
Výška 6
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 6
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 169
HS kód 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Hrubý brúsny kotúč BASIC 2v1 pre uhlovú brúsku je najvhodnejší na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana Comfort Start nástroja. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart pri brúsení a mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort. Tento kotúč je univerzálny na čelné brúsenie a brúsenie hrán na rôznych kvalitách ocele a nehrdzavejúcej ocele a nemal by chýbať v žiadnej skrinke s náradím.

Čísla materiálu

Položka č. T6231.115.622
EAN 9003172228587
UBB 500504622209
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 222858
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.