text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit brúsny kotúč 200X20X51


Tento kotúč je vhodnejší na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitie oxidu hlinitého vedie k mimoriadne chladnému brúseniu, takže obrobok nie je vystavený dodatočnému tepelnému zaťaženiu. Ponúkame široké spektrum rozmerov, ktoré pokrývajú najbežnejšie aplikácie. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá

Položka č. 8U849789
Priemer šachty (mm) 51
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 51
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 51
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotúč je vhodnejší na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitie oxidu hlinitého vedie k mimoriadne chladnému brúseniu, takže obrobok nie je vystavený dodatočnému tepelnému zaťaženiu. Ponúkame široké spektrum rozmerov, ktoré pokrývajú najbežnejšie aplikácie. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 8U849789
EAN 9003178268396
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 826839
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.