text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 200 x 32 x 51


Brúsny kotúč PREMIUM Silentio stanovuje nové míľniky z hľadiska hlučnosti. Vďaka zníženiu hlučnosti o 10 decibelov je vnímanie hluku minimalizované o 50 % a zaťaženie vášho sluchu počas práce sa výrazne znižuje. Tým sa mnohonásobne zvyšuje komfort obsluhy a možno predísť trvalému fyzickému poškodeniu. Okrem toho tento inovatívny nástroj presvedčí špeciá

Položka č. 1X990879
Výška 32
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 51
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 32
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 51
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Brúsny kotúč PREMIUM Silentio stanovuje nové míľniky z hľadiska hlučnosti. Vďaka zníženiu hlučnosti o 10 decibelov je vnímanie hluku minimalizované o 50 % a zaťaženie vášho sluchu počas práce sa výrazne znižuje. Tým sa mnohonásobne zvyšuje komfort obsluhy a možno predísť trvalému fyzickému poškodeniu. Okrem toho tento inovatívny nástroj presvedčí špeciálnym tvarom kotúča na aplikáciu na nehrdzavejúcej oceli.

Čísla materiálu

Položka č. 1X990879
EAN 9003175165940
UBB 500683131345
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 516594
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.