text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 200 x 25 x 32


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchod

Položka č. 2H791388
Výška 25
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 80
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 25
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 80
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 2H791388
EAN 9003170032179
UBB 500683025331
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 3217
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.