text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 200 x 20 x 32


Sklenené lepené stolové brúsne kotúče sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich univerzálne použiť na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, a

Položka č. 7H639908
Výška 20
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 20
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Sklenené lepené stolové brúsne kotúče sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich univerzálne použiť na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 7H639908
EAN 9003170158398
UBB 500683037708
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 15839
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.