text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 180 x 16 x 32


Tento vratný brúsny kotúč sa dá univerzálne použiť na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálnu rýchlosť úberu materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším naj

Položka č. 3D824712
Priemer 180
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 180
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Tento vratný brúsny kotúč sa dá univerzálne použiť na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálnu rýchlosť úberu materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 3D824712
EAN 9003177490422
UBB 500683200710
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 749042
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.