text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 175 x 25 x 51


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pr

Položka č. 4I848705
Výška 25
Priemer kotúča (mm) 175
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 25
Priemer kotúča (mm) 175
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 51
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 4I848705
EAN 9003170681346
UBB 500683055361
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 68134
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.