text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 146965 150 x 20 x 32 60M5AV217


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Položka č. T6300.146.965
Výška 20
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 20
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 735
HS kód 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. T6300.146.965
EAN 9003171469653
UBB 500504512566
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 146965
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.