text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 146910 200 x 25 x 32 36P5AV17


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Položka č. T6300.146.910
Výška 25
Priemer kotúča (mm) 200
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 25
Priemer kotúča (mm) 200
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1768
HS kód 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. T6300.146.910
EAN 9003171469103
UBB 500504513226
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 146910
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.