text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 125 x 15 x 32


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských firmách. Možno ich univerzálne použiť na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodní

Položka č. 8X794085
Výška 15
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 36
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 15
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 36
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských firmách. Možno ich univerzálne použiť na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 8X794085
EAN 9003170045469
UBB 500683225311
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34046758
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.