text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 117065 115 x 7,0 x 22,2


Brúsny kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na efektívne a jednoduché brúsenie nehrdzavejúcej ocele. Vďaka špeciálnemu systému spojenia dosahuje vynikajúcu agresivitu a vysokú odolnosť pri aplikácii. Chemická čistota výrobku zabraňuje korózii a jamkovaniu a umožňuje šetrné zaobchádzanie s obrobkom. Okrem toho patentovaná technológia Comfort Start spoločnosti Tyrolit poskytuje pohodlný štart počas brúsenia, čím mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort obsluhy. Hrubý brúsny kotúč PREMIUM je ideálny na rýchle a efektívne dokončenie širokej škály brúsnych aplikácií na rôznych triedach nehrdzavejúcej ocele.

Položka č. T6122.115.722
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 161
HS kód 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brúsny kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na efektívne a jednoduché brúsenie nehrdzavejúcej ocele. Vďaka špeciálnemu systému spojenia dosahuje vynikajúcu agresivitu a vysokú odolnosť pri aplikácii. Chemická čistota výrobku zabraňuje korózii a jamkovaniu a umožňuje šetrné zaobchádzanie s obrobkom. Okrem toho patentovaná technológia Comfort Start spoločnosti Tyrolit poskytuje pohodlný štart počas brúsenia, čím mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort obsluhy. Hrubý brúsny kotúč PREMIUM je ideálny na rýchle a efektívne dokončenie širokej škály brúsnych aplikácií na rôznych triedach nehrdzavejúcej ocele.

Čísla materiálu

Položka č. T6122.115.722
EAN 9003171170658
UBB 500503142159
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 117065
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.