text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 100 x 35 x 20


Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálnu rýchlosť úberu materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším n

Položka č. 9S085853
Priemer 100
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 100
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 151
Značka Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Popis

Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálnu rýchlosť úberu materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 9S085853
EAN 9003175613915
UBB 500683135718
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 561391
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.