text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brúsne kotúče 876610


Pre bežné aplikácie brúsenia keramických profilov na povrchu ponúkame kotúče so špeciálnymi oxidmi hliníka a vysoko poréznou štruktúrou. Sú k dispozícii v zrnitostiach 80 a 120 na kyvadlové brúsenie a z karbidu kremíka v zrnitosti C180 na brúsenie s plazivým posuvom. Kotúče s oxidom hliníka v tvare 9 sú k dispozícii predovšetkým v štandardných profiloch

Položka č. 6O487256
Priemer šachty (mm) 32
Priemer kotúča (mm) 180
Granulácia 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 32
Priemer kotúča (mm) 180
Granulácia 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Pre bežné aplikácie brúsenia keramických profilov na povrchu ponúkame kotúče so špeciálnymi oxidmi hliníka a vysoko poréznou štruktúrou. Sú k dispozícii v zrnitostiach 80 a 120 na kyvadlové brúsenie a z karbidu kremíka v zrnitosti C180 na brúsenie s plazivým posuvom. Kotúče s oxidom hliníka v tvare 9 sú k dispozícii predovšetkým v štandardných profiloch. Tvar 7 ponúka optimálne zachovanie hrán vďaka odolnému spoju.

Čísla materiálu

Položka č. 6O487256
EAN 9003178766106
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 876610
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.