text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brúsne kotúče 590725


Spoločnosť Tyrolit ponúka široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam pre úzke a široké rozstupy zubov vďaka prispôsobeným hrúbkam diamantových prierezov a tvarom jadier. Vďaka tomu môžete dosiahnuť dokonalú geometriu povrchu. Tento výrobok je k dispozícii pre všetky štandardné brúsky s priemerom 100 - 200 mm.

Položka č. 4V827059
Priemer šachty (mm) 127
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 127
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 127
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Type Grinding Disc

Popis

Spoločnosť Tyrolit ponúka široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam pre úzke a široké rozstupy zubov vďaka prispôsobeným hrúbkam diamantových prierezov a tvarom jadier. Vďaka tomu môžete dosiahnuť dokonalú geometriu povrchu. Tento výrobok je k dispozícii pre všetky štandardné brúsky s priemerom 100 - 200 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 4V827059
EAN 9003175907250
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 590725
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.