text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brúsne kotúče 300X30X76,2


Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku brúsenia povrchu a k vysokému úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďa

Položka č. 3Q239875
Priemer šachty (mm) 76.2
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 76.2
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 76.2
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku brúsenia povrchu a k vysokému úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka špecifikáciám triedy a štruktúry prispôsobeným pre nelegované a nízkolegované ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 3Q239875
EAN 9003173659977
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 365997
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.