text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brúsne kotúče 180X20X32


Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitne

Položka č. 4I857607
Priemer šachty (mm) 32
Priemer kotúča (mm) 180
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 32
Priemer kotúča (mm) 180
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 4I857607
EAN 9003172005225
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34074262
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.