text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brúsne kotúče 150X12X20


Týmto kotúčom CBN s kovovou väzbou sa brúsia všetky rezné nástroje pre drevársky a kovospracujúci priemysel. Súpravy brúsnych kotúčov na kompletné obrábanie sú k dispozícii v rozsahu zrnitosti CBN B126 - B76. Je dôležité, aby sa tento kotúč používal len na hlboké brúsenie. Dokonalá kombinácia veľkosti zrna, koncentrácie a väzby prináša mimoriadne dlhú ž

Položka č. 1C168826
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 12
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 12
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Granulácia 126
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Iné
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Nie
Vhodné na suché použitie Nie
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Týmto kotúčom CBN s kovovou väzbou sa brúsia všetky rezné nástroje pre drevársky a kovospracujúci priemysel. Súpravy brúsnych kotúčov na kompletné obrábanie sú k dispozícii v rozsahu zrnitosti CBN B126 - B76. Je dôležité, aby sa tento kotúč používal len na hlboké brúsenie. Dokonalá kombinácia veľkosti zrna, koncentrácie a väzby prináša mimoriadne dlhú životnosť nástroja a vysokú úroveň presnosti profilu.

Čísla materiálu

Položka č. 1C168826
EAN 9003177724480
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 772448
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.