text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brúsne kotúče 115X22


Tento kotúč PREMIUM SCM XC je vybavený najnovšou generáciou materiálu na úpravu povrchu. To vám poskytuje flexibilitu a zvýšenú rýchlosť odstraňovania materiálu, najmä na povrchoch z nehrdzavejúcej ocele a neželezných kovov. Otvorená štruktúra účinne zabraňuje upchávaniu a znižuje tvorbu tepla, čo vedie k čo najdlhšiemu času státia. Okrem toho je tento

Položka č. 8H781576
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 40
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 40
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Iné
Vhodné pre pórobetón Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Tento kotúč PREMIUM SCM XC je vybavený najnovšou generáciou materiálu na úpravu povrchu. To vám poskytuje flexibilitu a zvýšenú rýchlosť odstraňovania materiálu, najmä na povrchoch z nehrdzavejúcej ocele a neželezných kovov. Otvorená štruktúra účinne zabraňuje upchávaniu a znižuje tvorbu tepla, čo vedie k čo najdlhšiemu času státia. Okrem toho je tento kotúč mimoriadne šetrný k používateľovi, pretože integrované centrovanie umožňuje len veľmi nízke vibrácie. V závislosti od použitia máte na výber rôzne zrná: COARSE na čistenie a odihlovanie, MEDIUM na ľahké odihlovanie a VERY FINE na prácu s jemnými časticami.

Čísla materiálu

Položka č. 8H781576
EAN 9003173112397
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34529699
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.