Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7G382014
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
Twist drill set DIN 338 type N nominal diameter 1-13 x 0.5 mm HSS 25-part metal
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7G382014
Balenie
Prípad
Systém uchytenia
Iné
Priemer (mm)
1 - 13
Celkový počet nástrojov
25
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Prípad
Systém uchytenia
Iné
Priemer (mm)
1 - 13
Celkový počet nástrojov
25
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Počet vrtákov na keramiku
0
Počet vrtákov na dlaždice
0
Počet univerzálnych vrtákov
0
Počet vrtákov do betónu
0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ
0
Počet vrtákov do dreva
0
Počet vrtákov na plast
0
Počet vrtákov na farebné kovy
0
Počet vrtákov na oceľ
0
Počet vrtákov do kameňa
0
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G382014
EAN
4007140017222
UBB
500583103303
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
214215/RUKO