text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill set DIN 338 nominal dm 1–10 x 0.5 mm HSS-Co5 RUKO


Referência 5P409790
Embalagem Caso
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10
Número total de ferramentas 19
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10
Número total de ferramentas 19
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca Ruko
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 5P409790
EAN 4007140322791
UBB 500582521778
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 228214
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.