text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 5 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Položka č. 5I060178
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 63
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 5I060178
EAN 4015448515913
UBB 500582452701
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861407
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.