text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 3 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Položka č. 4S050334
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 50
Priemer vrtáka (mm) 3
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 4S050334
EAN 4015448515852
UBB 500582206206
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861401
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.