text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 6.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-


Položka č. 0H286374
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 31
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 70
Priemer vrtáka (mm) 6.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 31
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0H286374
EAN 4015448485384
UBB 500573698320
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860974
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.