Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6K351739
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
Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 5.5 mm VHM DIN 6535 HA extra-short
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6K351739
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
28
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer vrtáka (mm)
5.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
28
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6K351739
EAN
4015448485124
UBB
500582803929
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000860920