text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 5.2 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-


Položka č. 8W377470
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 26
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 62
Priemer vrtáka (mm) 5.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 26
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 8W377470
EAN 4015448515821
UBB 500583666390
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861332
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.