text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 29.5 mm HSS-Co5 profile ground MK3 MK3 6xd


Položka č. 7G507776
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 175
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 296
Priemer vrtáka (mm) 29.5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 175
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Kužeľ Morse
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 7G507776
UBB 500719593294
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 204295E/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.