text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 42 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Položka č. 6J593373
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 205
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 354
Priemer vrtáka (mm) 42
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 205
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Kužeľ Morse
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6J593373
EAN 4015448416029
UBB 500582793112
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861736
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.