Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
5Z069085
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 16.75 mm HSS profile ground MK2 PROM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5Z069085
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
125
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
223
Priemer vrtáka (mm)
16.75
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
125
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Kužeľ Morse
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Z069085
EAN
4015448516989
UBB
500582684709
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861658