text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 4.4 mm HSS RUKO


Cikkszám 3M098250
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 82
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková dĺžka (mm) 126
Priemer vrtáka (mm) 4.4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 82
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 3M098250
EAN 4007140015280
UBB 500581780672
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 203044
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.