Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1H994703
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 5.2 mm HSS-Co profile ground cylinde
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1H994703
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
132
Priemer vrtáka (mm)
5.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1H994703
EAN
4015448778042
UBB
500581042123
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000862274