text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.2 mm HSS profile ground cylinder s


Položka č. 1V539882
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 78
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 119
Priemer vrtáka (mm) 4.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 78
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 1V539882
EAN 4015448414858
UBB 500581259289
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861042
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.