text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.2 mm HSS-Co profile ground cylinde


Položka č. 5W664204
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 106
Priemer vrtáka (mm) 3.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 5W664204
EAN 4015448777953
UBB 500582609649
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862265
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.