text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.1 mm HSS-Co profile ground cylinde


Položka č. 4D178776
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 106
Priemer vrtáka (mm) 3.1
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 4D178776
EAN 4015448777939
UBB 500582013156
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862264
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.